Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sárvédő alátét DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

DIN 522 acél, horganyzott
ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25

Cikksz. 04115 20
EAN 4011231362269

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különböző vastagságú és átmérőjű sárvédő alátétek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Csavarmenethez

M5

Belső átmérő (d1)

5,3 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Vastagság (h1)

1,25 mm

Szabványok

DIN 522

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk