Sárvédő alátét DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 522 acél, horganyzott
ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-4,3X20X1,25
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különböző vastagságú és átmérőjű sárvédő alátétek
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Csavarmenethez | M4 |
Belső átmérő (d1) | 4,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Vastagság (h1) | 1,25 mm |