Sárvédő alátét DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 522 acél, horganyzott
ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-8,4X25X3,0
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
Különböző vastagságú és átmérőjű sárvédő alátétek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 25 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |