Saruzó fogó racsnis funkcióval
Saruzó fogó racsnis funkcióval
SARUZÓ FOGÓ SZIG. SARUHOZ
Cikksz. 05581109
EAN 4045989229574
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Racsnis mechanizmussal
- Csak 1 krimpelési művelet szükséges
- 1,5–6 mm2 vezeték-keresztmetszet
Adatlapok(X)
Szigetelt kábelösszekötők krimpelése
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-6 mm² |
Sajtolási helyek száma | 3 darab |
Hosszúság (L) | 255 mm |
Bevonat | Barnított |