Saruzó fogó Qu 60
Saruzó fogó, Qu 60
SARUZÓ FOGÓ 0.5-6 SZ.LEN SARUH.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szigeteletlen kábelcsatlakozók krimpeléséhez, 0,5–6,0 mm²
- M2,6–M5 csavarok rövidítése
- Vezetékek csupaszításához, 0,75–6,0 mm²
- Gyújtógyertya csatlakozók krimpelése
- Drótvágó funkció
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-6 mm² |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |
Markolat anyaga | Műanyag |