Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Saruzó fogó, Qu 25 Szigeteletlen kábelösszekötőkhöz

Saruzó/kábelcsupaszító fogó, Qu 25
SARUZÓFOGÓ-(SZIGETELETLEN)-QU25

Cikksz. 0714101121
EAN 4056807402055

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szigeteletlen kábelcsatlakozók krimpeléséhez, 0,5–2,5 mm²

  • M2,6–M5 csavarok lerövidítéséhez

  • Vezetékek csupaszításához, 0,75–6,0 mm²

  • Gyújtókábel-csatlakozók krimpeléséhez

  • Drótvágó funkcióval
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-2,5 mm²

Hosszúság (L)

225 mm

Anyag

Szerszámacél

Bevonat

Barnított

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk