Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

Kiszerelőszerszám kerek csatlakozóhoz
SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Cikksz. 0713558180

EAN 4046778865751

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

Cikksz. 0713558180
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
  • OEM-minőség

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés

Az eredeti Zebra kiszerelőszerszámokat a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Érintkezőméret

4

Érintkezőkialakítás

ABS-érintkezők

Persely külső átmérője

6,5 mm

Persely belső átmérője

6,0 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőhüvely kiszerelőszerszámhoz, ABS csatlakozók OEM-minőség

TARTALÉK SZERELŐHÜVELY

x 3 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kiszerelőhüvely kiszerelőszerszámhoz, kerek csatlakozók OEM-minőség

TARTALÉK KISZERELŐHÜVELY

x 3 db