Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

Kiszerelőszerszám kerek csatlakozóhoz
SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Cikksz. 0713558170

EAN 4046778865676

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

Cikksz. 0713558170
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
  • OEM-minőség

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés

Az eredeti Zebra kiszerelőszerszámokat a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Érintkezőméret

4

Érintkezőkialakítás

Aljzatok

Persely külső átmérője

5,8 mm

Persely belső átmérője

5,3 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kiszerelőhüvely kiszerelőszerszámhoz, kerek csatlakozók OEM-minőség

TARTALÉK KISZERELŐHÜVELY

x 10 db