Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Cikksz. 0713558160

EAN 4046778865669

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

Cikksz. 0713558160

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • OEM-minőség

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés

Az eredeti Zebra kiszerelőszerszámokat a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Érintkezőméret

3.5

Érintkezőkialakítás

Csap és perselyek (pl. MATE-N-LOK, RAM)

Persely külső átmérője

5,0 mm

Persely belső átmérője

4,4 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kiszerelőhüvely kiszerelőszerszámhoz, kerek csatlakozók OEM-minőség

TARTALÉK KISZERELŐHÜVELY

x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk