Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz
Kiszerelőszerszám kerek csatlakozóhoz
SARUKISZEDŐ SZERSZÁM
Cikksz. 0713558130
EAN 4046778865188
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- OEM-minőség
- Gyártási hely: Németország
Az eredeti Zebra kiszerelőszerszámokat a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Érintkezőméret | 1.5 |
Érintkezőkialakítás | Csap és perselyek (pl. MATE-N-LOK) |
Persely külső átmérője | 3,3 mm |
Persely belső átmérője | 2,9 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!