Sarukiszedő
Sarukiszedő reteszelőnyelves érintkezőkhöz
SARUKISZEDŐ SZERSZÁM
Cikksz. 0713558230
EAN 4046778866031
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az eredeti Zebra sarukiszedőket a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Érintkezőméret | 6.3 |
Pengeszélesség | 1,2 mm |
Érintkezőkialakítás | Pit-Pod, lapos csatlakozóhüvely egy-egy reteszelőnyelvvel az érintkezőn és a házban (lásd elvi vázlat) |