Sarukiszedő
Sarukiszedő reteszelőnyelves érintkezőkhöz
SARUKISZEDŐ SZERSZÁM
Cikksz. 0713558202
EAN 4046778865973

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az eredeti Zebra sarukiszedőket a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Érintkezőméret | 1.6 |
Pengeszélesség | 1 mm |
Érintkezőkialakítás | Lapos dugaszolható érintkezők két reteszelőnyelvvel (szerszámpenge hossza: kb. 18 mm) |