Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokvarrat-kefe

Sarokvarratkefe
DRÓTKEFE-V-ALAKÚ-A2-3SOROS

Cikksz. 0697131

EAN 4045727113349

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokvarrat-kefe

Cikksz. 0697131

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A V-alakú kefe eltávolítja a salakot és a revét a nehezen hozzáférhető hegesztett kötésekről és sarokvarratokról
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzal anyaga

Nemesacél

Sorok száma

3 darab

Huzalátmérő

0,35 mm

Bütykök hossza (L3)

35 mm

Szélesség (B)

35 mm

Hosszúság (L1)

290 mm

Fejhossz (L 2)

135 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk