Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokprofil, alumínium, 90°-os

Sarokprofil, alumínium, 90°-os
SAROKPROFIL-ALU-90FOK-2,5M

Cikksz. 0519400025
EAN 4052712446313

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokprofil, alumínium, 90°-os

Cikksz. 0519400025

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A kiváló minőségű alumínium kivételes védelmet biztosít a széleknél és a sarkoknál

Erős háromszögletű doboz


Áruk szállítási sérülésekkel szembeni, megnövelt védelmére

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Védelem a (90°-os) gipszkarton élek számára

Anyag

Alumínium

Anyagvastagság

0,3 mm

Profil oldalsó méret

23 x 23 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk