Sarokösszekötő, HS Kiváló minőségű teherhordó fa/fa vagy fa/beton kötésekhez
Sarokösszekötő, HS típus
SAROKÖSSZEKÖTŐ-48X116X90X3,0

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus kivitel sokoldalú alkalmazási lehetőséggel
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA 09/0133
- A fésűszegeket/horgonyszegeket úgy kell beverni, hogy a lehető legközelebb legyenek a teherhordó födémgerendában fellépő behajláshoz. Ezt azoknál a csapszegeknél is figyelembe kell venni, amelyeket sarokelemekhez használnak akkor, ha faszerkezetet kell pl. betonhoz rögzíteni
- A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője
- A hatályos horgonyengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani
- A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
Európai műszaki engedély ETA 09/0133
A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Faszerkezetek fához vagy betonhoz való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához vagy oszlop beton aljzatra szereléséhez.
Megfelelő kötőelemek
- Gyűrűsszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártók specifikációi szerint: M12
- Horgonycsavar: d = 12 mm, min. (NRk; VRk) = 5 kN-nal
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Szélesség x magasság x mélység | 116 x 90 x 48 mm |
Vastagság | 3 mm |
Kivitel | Redőzött |
13 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban nH főtartóban | 3 + 3 darab |
5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 18 + 7 darab |
Engedély | MSM 09/0133 |
Terméktömeg (darabonként) | 338,200 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tömeg | 314 g |
Anyagmegnevezés | DX51D |
Anyagszabvány | DIN EN 10327:2004 |
5 mm-es furatok száma | 25 darab |
13 mm-es furatok száma | 6 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!