Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokösszekötő, B2 Faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel

Sarokösszekötő, B2
SAROKLEMEZ 40X90X40

Cikksz. 068103590
EAN 4024835118088

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű csatlakozásokhoz teherhordó fa/fa vagy fa/beton szerkezetekhez. Nagyobb igénybevételek esetén bordás merevítésű sarokösszekötő használata célszerű.
  • Minimális eltolódás a faszerkezet és a betonhorgony között

  • Alacsony, keskeny kivitel

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

ETA-09/216

Megjegyzés

A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője. Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.

ETA-09/216

A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Faszerkezetek fához vagy betonhoz való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához vagy oszlop beton aljzatra szereléséhez.

Útmutató

Megfelelő kötőelemek:


  • Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm

  • Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 12 mm

  • Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Szélesség x magasság x mélység

40 x 90 x 40 mm

Vastagság

3 mm

Kivitel

Gerinclemez nélkül

13 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban nH főtartóban

2 + 1 darab

5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban

8 + 4 darab

Engedély

MSM 09/0216

Terméktömeg (darabonként)

100,360 g

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Tömeg

98 g

Anyagmegnevezés

DX51D

Anyagszabvány

DIN EN 10327:2004

5 mm-es furatok száma

12 darab

13 mm-es furatok száma

3 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-15-M10X95

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 50 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-M10X130

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 50 db