Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokösszekötő A típus

Sarokelem, A BB típus
SAROKELEM-A-70X70X55X2,5

Cikksz. 5390200070

EAN 4052703120826

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokösszekötő A típus

Cikksz. 5390200070

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A merevítő bordák nélküli A típusú sarokelem ideális kiváló minőségű fa-fa és fa-acél kötésekhez. Univerzálisan alkalmas normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál.
  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása ETA 08/0183 európai műszaki engedély, kivéve a 5390200050 cikkszámú terméket.
Megjegyzés

Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és szükség szerint ellenőrizni is kell azt. ASSY plus VG tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető. Az ETA 08/0183 műszaki engedély előírásait be kell tartani.

ETA 08/0183 európai műszaki engedély, kivéve a 5390200050 cikkszámú terméket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Faszerkezetek fához vagy acélhoz való teherhordó csatlakozása, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához, küszöb pillérhez, keresztgerenda talpazathoz vagy gerendák helyzetének rögzítéséhez.

Útmutató

Megfelelő kötőelemek:


Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 60-100 mm

Szélesség x magasság x mélység

55 x 70 x 70 mm

Vastagság

2,5 mm

Kivitel

Gerinclemez nélkül

11 mm-es átmérőjű furatok száma a főtartóban (nH)

1 darab

11 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban

1 + 1 darab

5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban

10 + 10 darab

Engedély

MSM 08/0183

Terméktömeg (darabonként)

129,000 g

Anyag

Alucink szerkezeti acél, 1.0242

Bevonat

Tűzihorganyzott

Anyagmegnevezés

S250GD

Terhelhetőség kN-ban;
1 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel
A típusú sarokelem
Cikkszám ETA Gyűrűsszeg 1 db A típusú sarokelem kapcsolatonként 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Szélesség x magasság x mélység mm-ben Fa Acél Fa Fa Acél Fa Acél
mm kN kN kN kN kN kN kN
Bordázás nélkül 35x50x50x2.5 0681 050 040 0216/09 4x40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40x90x90x3.0 0681 090 040 0216/09 4x40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55x70x70x2.5 0681 070 055 0214/09 4x40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65x90x90x2.5 0681 090 065 0214/09 4x40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90x105x105x3.0 0681 100 090 0214/09 4x40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55x70x70x2.5 5390 200 070 0183/08 4x40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65x90x90x2.5 5390 200 090 0183/08 4x60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90x105x105x3.0 5390 200 105 0183/08 4x60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
Bordázással 65x90x90x2.5 0681 090 965 0214/09 4x40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90x105x105x3.0 0681 100 990 0214/09 4x40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55x70x70x2.5 5390 201 070 0183/08 4x40 1,58 2,29 2,75 A teherbíró képesség a csatlakoztatott elem alakjától függ 4), lásd az F4 és F5 táblázatokat
65x90x90x2.5 5390 201 090 0183/08 4x60 3,23 4,30 4,20
90x105x105x3.0 5390 201 105 0183/08 4x60 5,90 7,00 4,80
55x70x70x1.5 5390 202 070 0183/08 4x60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65x90x90x1.5 5390 202 090 0183/08 4x60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90x105x105x1.5 5390 202 105 0183/08 4x60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Terhelhetőség kN-ban;
2 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel
A típusú sarokelem Cikkszám ETA Gyűrűsszegek 2 db A típusú sarokelem kapcsolatonként
Szélesség x magasság x mélység F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Fa Acél Fa Fa Acél
(mm) kN kN kN kN kN
Bordázás nélkül 35x50x50x2.5 0681 050 040 0216/09 4.0x40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40x90x90x3.0 0681 090 040 0216/09 4.0x40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55x70x70x2.5 0681 070 055 0214/09 4.0x40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65x90x90x2.5 0681 090 065 0214/09 4.0x40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90x105x105x3.0 0681 100 090 0214/09 4.0x40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55x70x70x2.5 5390 200 070 0183/08 4.0x40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65x90x90x2.5 5390 200 090 0183/08 4.0x60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90x105x105x3.0 5390 200 105 0183/08 4.0x60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
Bordázással 65x90x90x2.5 0681 090 965 0214/09 4.0x40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90x105x105x3.0 0681 100 990 0214/09 4.0x40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55x70x70x2.5 5390 201 070 0183/08 4.0x40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65x90x90x2.5 5390 201 090 0183/08 4.0x60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90x105x105x3.0 5390 201 105 0183/08 4.0x60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55x70x70x1.5 5390 202 070 0183/08 4.0x60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65x90x90x1.5 5390 202 090 0183/08 4.0x60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90x105x105x1.5 5390 202 105 0183/08 4.0x60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Terhelhetőség kN-ban;
1 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel
F4 táblázat F4,fa,Rk; F4,acél,Rk kN-ban4)
Magasság cm-ben 8 10 12 14 16 20
55x70x70x2,5 mm
(cikkszám: 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65x90x90x2,5 mm
(cikkszám: 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90x105x105x3,0 mm
(cikkszám: 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
F5 táblázat: F5,fa,Rk; F5,acél,Rk kN-ban4)
Ferde kengyel
Szélesség cm-ben Magasság cm-ben
8 10 12 14 16 20
55x70x70x2,5 mm
(Cikkszám: 5390 201 070)
6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65x90x90x2,5 mm
(Cikkszám: 5390 201 090)
8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90x105x105x3,0 mm
(Cikkszám: 5390 201 105)
8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X40MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X50MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=60MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X75MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 250 db