Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokkötőcsavar süllyesztett fejjel

Acél, horganyzott, Z
CSAV-SRKCS-SF-4.8-Z3-(A2K)-7X70

Cikksz. 027617 70

EAN 4011231318921

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokkötőcsavar süllyesztett fejjel

Cikksz. 027617 70

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált. Előfúrt korpusz elemek csatlakoztatásához a bútorgyártásban és üzemi szerelvényeknél.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ÚtmutatóA csavar beszerelése előtt végezzen előfúrást a mag átmérőjének megfelelően.

Névleges átmérő (d)

7 mm

Szárátmérő (ds)

7,0 mm

Hosszúság (l)

70 mm

Szárhosszúság (l1)

9,5 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej 120 fok

Fejátmérő (dh)

10,0 mm

Fejhossz (k)

0,8 mm

Belső meghajtó

Z3

Menettípus

Facsavarmenet

Menetforma

Egybekezdéses menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (lg)

60,0 mm

Magátmérő

4,8 mm

Hegy alakja

Lapos

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

45 fok

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa

Alkalmazási terület

Test, Üzletépítés, Kiállításépítés, Bútor

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PZ lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ-PZ3X150-LÉZEREZETT-HEGY

Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
x 1 db
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Lépcsősfúró dübelgyűrűvel

LÉPCSŐSFÚRÓ-ÜTKGY-SAROKÖ-D7-WL70MM

Max. 7 mm átmérőjű furatok pontos fúrásához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk