Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokfúrógép, WB 10-RLE

Sarokfúrógép, WB 10-RLE
ELEKTROMOS SAROKFÚRÓ WB 10-RLE
WB10-RLE

Cikksz. 0702411
EAN 4011231615020
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sarokfúrógép rendkívül vékony rúd motor elérhetetlen helyekhez.

Még nehezen elérhető helyeken is használható


Keskeny sarkokhoz méretezett sarokfúrógép



A pontos, gondos munkáért


Fordulatszám-választó állítókerék



Csavaros csatlakozásokhoz használható


Jobbra/balra forgás



Könnyen üzemeltethető


Nagyméretű kezelő kapcsoló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

400 W

Teljesítményleadás

170 W

Min./max. üresjárati sebesség

0-1100 Ford/perc

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél

0-750 Ford/perc

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-10 mm

Max. furatátmérő acélban

10 mm

Max. furatátmérő alumíniumban

12 mm

Max. furatátmérő fában

22 mm

Sarokméret

23 mm

Hosszúság x Magasság

298 x 76 mm

Gép tömege

1,6 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Sarokfúrógép, WB 10-RLE:
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4) gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

Leírás:
Hosszúság: 51 mm; 1/4
Mennyiség: 1 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D3,0

Leírás:
3.0 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,0

Leírás:
4.0 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D5,0

Leírás:
5.0 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D6,0

Leírás:
6.0 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D8,0

Leírás:
8.0 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 5 x
1 x
Fúrótokmánykulcs

TOKMÁNYKULCS

Leírás: A befogótokmány biztonságos rögzítéséhez és kioldásához
Mennyiség: 1 x