Sarokfestő henger, DW Diszperziós és falfestékekhez
ZEBRA sarokfestő henger, DW
HENGER-SAROKFESTŐ-18MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyenletes bevonateloszlás
- Az erős párnázottság egyenletes eredményt nyújt a texturált, különösen a jelentősen texturált felületeken
Szöszmentes bevonat
- A 100%-os minőség-ellenőrzés és a manuális utólagos megmunkálás szöszmentes bevonatot eredményez
Első osztályú bevonateloszlás
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Adatlapok(X)
Kis kitöltőképességű, nagy fedőképességű diszperziós, latex-, szilikát- és ásványi festékekhez, valamint alapozófestékekhez kis, nehezen hozzáférhető, sima vagy texturált felületeken, például sarkokban
Min. bolyh magasság | 18 mm |
Külső átmérő | 105 mm |
Könyökidom | 90 fok |
A következő festék típushoz | Diszperziós festék |