Sarokelem, A típus
Sarokösszekötő, A típus, BB hálóval
SAROKELEM-A-70X70X55X2,5

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint.
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-08/0183
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus VG tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető. Az ETA08/0183 műszaki engedély vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani
Európai műszaki engedély ETA-08/0183
Adatlapok(X)
Faszerkezetek fához vagy acélhoz való teherhordó csatlakozása, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához, küszöb oszlophoz, kereszttartó oszlophoz vagy gerendák rögzítéséhez.
Megfelelő kötőelemek:
Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 60-100 mm
Szélesség x magasság x mélység | 55 x 70 x 70 mm |
Vastagság | 2,5 mm |
Kivitel | Gerinclemezzel |
11 mm-es átmérőjű furatok száma a főtartóban (nH) | 1 darab |
11 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 1 + 1 darab |
5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 6 + 6 darab |
Engedély | MSM 08/0183 |
Terméktömeg (darabonként) | 127,750 g |
Anyag | Alucink szerkezeti acél, 1.0242 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyagmegnevezés | S250GD |
Jellemző terhelhetőség kN-ban; 1 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel | |||||||||||
Sarokelem, A típus | |||||||||||
1x sarokelem, A típus, minden csatlakozáshoz 3) | |||||||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Fa | Acél | Fa | Fa | Acél | Fa | Acél | |||||
Szélesség x magasság x mélység mm-ben | Cikkszám | ETA | Gyűrűsszeg mm-ben | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
Bordázás nélkül | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 0216/09 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 0216/09 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- |
Jellemző terhelhetőség kN-ban; 2 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel | |||||||||
Sarokelem, A típus | Cikkszám | ETA | Rögzítőszeg | 2 db sarokelem, A típus, minden csatlakozáshoz | |||||
Szélesség x magasság x mélység | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Fa | Acél | Fa | Fa | Acél | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Bordázás nélkül | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 0216/09 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 0216/09 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 0214/09 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 |
Jellemző terhelhetőség kN-ban; 1 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel | |||||||
F4 táblázat | F4,fa,Rk ; F4,acél,Rk kN-ban4) | ||||||
Magasság cm-ben | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55x70x70x2,5 mm (Cikkszám: 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Cikkszám: 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Cikkszám: 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
F5 táblázat: | F5,fa,Rk; F5,acél,Rk kN-ban4) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!