Sarokcsiszoló EWS 7-115 BASIC
Sarokcsiszoló, EWS 7-115 BASIC
EL SAROKCSISZOLÓ EWS-7-115-BASIC
Cikksz. 57070160
EAN 4065233051638
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű és könnyen kezelhető
A hasonló teljesítményűek között a legkisebb markolattal (176 mm) és a csupán 1,8 kg-os súllyal rendelkező sarokcsiszoló még hosszabb időtartamú munka esetében is kényelmesen fekszik a kézben.
Kis hajtóműfej
A kis hajtóműfejnek köszönhetően még a nehezen elérhető helyek is teljes mértékben hozzáférhetővé válnak.
Hosszabb élettartam
A különleges fejlesztésű ventilátorok optimálisan lehűtik a motort. Az automatikus kioldó funkcióval rendelkező szénkefék megvédik a motort és hosszabb élettartamot biztosítanak.
Elcsavarodásmentes védőburkolat
Magas szintű védelmet nyújt a felhasználónak.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 750 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 11500 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 115 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 1,8 kg |
Funkciók | Újraindulás elleni védelem |
Kábelhossz | 4 m |
ET-VÉDŐBURKOLAT-SAROKCSISZOLÓHOZ-D115
SP-PIN SPANNER