Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsiszoló EWS 19-150 EQC POWER

Sarokcsiszoló, EWS 19-150 QC POWER
SAROKCSIAZOLÓ-EL-(EWS-19-150-QC-PWR)

Cikksz. 57070702

EAN 4065746718141

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokcsiszoló EWS 19-150 EQC POWER

Cikksz. 57070702
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
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
  • A visszarúgás elleni védelem a mechanikus leválasztás segítségével megakadályozza a visszarúgást a tárcsa elakadása esetén

  • A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad

  • Túlterhelés elleni védelem és finomindítás funkció

  • Aktív rezgéscsillapítás az orsón

  • „Q-Nut” gyorsszorító anya és gyors beállítású védőburkolat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1900 W

Teljesítményleadás

1200 W

Max. üresjárati fordulatszám

9600 Ford/perc

Menettípus x orsómenet-átmérő

EG M14

Max. vágókorong átmérő

150 mm

Gép tömege

2,8 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Sarokcsiszoló EWS 19-150 EQC POWER:
Védőburkolat elválasztó kapocs sarokcsiszolókhoz
1 x
Védőburkolat elválasztó kapocs sarokcsiszolókhoz

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM

Leírás: Tapadó vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Q-Nut gyorsfeszítőanya

GYORSRÖGZÍTŐ-ALÁTÉT-SAROKCSISZOLÓ-150IG

Mennyiség: 1 x
1 x
Rezgésgátló fogantyú

SP-HANDGRIP

Mennyiség: 1 x
1 x
Védőcsuklya

SZIKRAVÉDŐ

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vágótárcsa, Speed acélhoz

VGKRNG-SP-KÉK-ST-EGY-V1,6-F22,2-D150

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal