Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER

Sarokcsiszoló, EWS 17-125-EQ Power
SAROKCSISZOLÓ-(EWS 17-125-EQ POWER)

Cikksz. 57070612
EAN 4056807793191

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER

Cikksz. 57070612
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
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz

Konstans elektronika


A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.



6 fokozatú fordulatszám-szabályozás


Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválassza az alkalmazáshoz ideális fordulatszámot.



Újraindulás elleni védelem


Megakadályozza az áramkimaradást követő véletlen bekapcsolást.



Visszarúgás elleni védelem


A mechanikus leválasztás jóvoltából nincs visszarúgás, ha a tárcsa elakad.



Túlterhelés elleni védelem és finomindítás


Ez jelentősen meghosszabbítja a gép élettartamát.



Gyorsbeállítós védőburkolat és gyorsfeszítőanya


  • A burkolat lehetővé teszi a szerszám nélküli beállítást.

  • Az anya szerszám nélküli korongcserét tesz lehetővé.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1700 W

Max. üresjárati fordulatszám

11000 Ford/perc

Min. üresjárati fordulatszám

2800 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

2,6 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Fordulatszám-szabályozó elektronika, Fordulatszám-állító kerék, Konstans elektronika, Visszacsapás elleni védelem, Újraindulás elleni védelem, Lágyindítás, Túlterhelés elleni védelem, Gyorsfeszítőanya, Gyorsan állítható fedél, Rezgéscsillapítás

Min./max. üresjárati sebesség

2800-11000 Ford/perc

Tartalmaz: Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER:
1 x
Q-Nut gyorsfeszítőanya

GYORSRÖGZÍTŐ-ALÁTÉT-SAROKCSISZOLÓ-150IG

Mennyiség: 1 x
1 x
Sarokcsiszoló, mindkét oldalon védőpanellel, WSH 230

SP QUICK ADJUSTABLE GUARD

Leírás: Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Rezgésgátló fogantyú

SP-HANDGRIP

Mennyiség: 1 x
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
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Elszívóernyő, WSA 125 sarokcsiszolókhoz

ELSZÍVÓADAPTER-SAROKCSISZOLÓ-D125

Csaknem pormentes működést tesz lehetővé.
x 1 db
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

KOFFERBETÉT SAROKCSISZOLÓ 115-125 8.4.2

A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
x 1 db
Elszívó adapter sarokcsiszolókhoz

PORELSZÍVÓ-ADAPTER-SCS-D125

Elszívóadapter 125 mm-es átmérőjű sarokcsiszolókhoz a pormentes száraz vágás érdekében