Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsiszoló EWS 12-125 SOLID

Sarokcsiszoló, EWS 12-125 Solid újraindulás-gátló
SAROKCSISZOLÓ EWS 12-125 SOLID-ÚEV
MASTER
EWS125-S FIXTEC

Cikksz. 57070400
EAN 4046777427769

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

1200 wattos, nagy teljesítményű és robusztus sarokcsiszoló rezgéselnyelő markolattal a gyorsan haladó munkához és a hosszú élettartamhoz. Ideális a folyamatos intenzív durva megmunkálási és vágási tevékenységekhez

Újraindulás-gátló


A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.



Visszarúgás elleni védelem


A mechanikus leválasztás jóvoltából nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad. A felhasználó magas szintű védelme és a munka gyors folytatása érdekében.



A védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítása


Gyorsan beállítható védőburkolat

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1200 W

Max. üresjárati fordulatszám

11000 Ford/perc

Min. üresjárati fordulatszám

0 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

2.4 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Rezgéscsillapítás, Újraindulás elleni védelem, Visszacsapás elleni védelem, Túlterhelés elleni védelem

Min./max. üresjárati sebesség

0-11000 Ford/perc

Tartalmaz: Sarokcsiszoló EWS 12-125 SOLID:
1 x
Szorítóanya

FESZÍTŐANYA

Mennyiség: 1 x
Csapos kulcs
1 x
Csapos kulcs

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Mennyiség: 1 x
1 x
Sarokcsiszoló, mindkét oldalon védőpanellel, WSH 230

SP QUICK ADJUSTABLE GUARD

Leírás: Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Rezgésgátló fogantyú

SP-HANDGRIP

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elszívó adapter sarokcsiszolókhoz

PORELSZÍVÓ-ADAPTER-SCS-D125

Elszívóadapter 125 mm-es átmérőjű sarokcsiszolókhoz a pormentes száraz vágás érdekében
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk