Sarokcsiszoló EWS 10-125 Compact
Sarokcsiszoló, EWS 10-125 Compact
SAROKCSISZOLÓ EWS 10-125 COMPACT
Cikksz. 57070030
EAN 4053479299266
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Konstans elektronika
Gyorsan haladó munka, mivel a fordulatszám állandó marad még terhelés alatt is.
Újraindulás-gátló
A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.
Védelem a kezelő és a gép számára
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Visszarúgás elleni védelem
A mechanikai függetlenítés biztosítja, hogy a tárcsa elakadása esetében ne történjen visszarúgás. A felhasználó magas szintű védelme és a munka gyors folytatása érdekében.
Gyorsan beállítható védőburkolat
A védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítását teszi lehetővé.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1000 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 10500 Ford/perc |
Min. üresjárati fordulatszám | 0 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 2,1 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Konstans elektronika, Újraindulás elleni védelem, Túlterhelés elleni védelem |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-10500 Ford/perc |
FCEWRNCH-F.ANGLGRIND