Sarokcsavarozó, Wibos Junior Metal
Sarokcsavarozó, Wibos Junior Metal
WIBOS JUNIOR FÉMFEJ
Cikksz. 071392 07
EAN 4024835289856
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez
Gépeken való használatra nem alkalmas.
Adatlapok(X)
Késtartó | 6,0 mm hatszög |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Szerszám-befogó | 1/4 col |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Max. forgatónyomaték | 11 Nm |
Hosszúság | 130 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!