Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarok zárólemez Műanyag betéttel

Sarok zárólemez műanyag betéttel
TAKARÓ LEMEZ

Cikksz. 0688505206
EAN 4024835037754
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Falcolt ajtótokokhoz használható.



Egyfordulatú, beltéri zárakhoz és WC-/fürdőszobazárakhoz használható, ahol a csap max. 10 mm-re mozdul ki a zárból.

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Anyag

Acél

Szín

Tisztafehér RAL 9010

Bevonat

Lakkozott

DIN irány

DIN jobb/bal

Hosszúság

170 mm

Szélesség (B)

20 mm

Anyagvastagság

1,5 mm

Műanyag betét szín

Fehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk