Sárgaréz távtartó csap
Távtartó csap, sárgaréz, nikkelezett, BELSŐ/KÜLSŐ
TÁVTARTÓ-SRÉZ-B/K-KL5-E2J-M3X30-7-6
Cikksz. 449803 30
EAN 4054458929570
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 13 szerinti menet
Menetalámetszés DIN 76-B
REACH 33 (1) cikkely: Az árucikk > 0,1% tömegszázalékos koncentrációban tartalmazza a különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok közé sorolt ólmot (CAS-szám 7439-92-1)
Adatlapok(X)
Rögzítésekhez az elektrotechnikai és elektronikai ágazatban.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő | M3 |
Hosszúság (L) | 30 mm |
Külső menet hosszúság (B) | 6 mm |
Belső menet hossz (C) | 7 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 5 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |