Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sanitärreiniger ECOLINE

Sanitärreiniger ECOLINE
SANIREINIG-ECOLINE-1LTR

Art.-Nr. 0893117055

EAN 4065746698061

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sanitärreiniger ECOLINE

Art.-Nr. 0893117055
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
Umweltschonender Sanitärreiniger für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen
  • Saurer Reiniger für tägliche Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich.

  • Kalk-, Urin- und Wasserstein, Rost, Zementschleier, Fett- und Ölverschmutzungen sowie Kalkseifen-Rückstände werden rasch und mühelos entfernt.

  • Schont Materialien wie Chrom, Aluminium, Porzellan, Kunststoff, säurefeste Fliesen, Emaille.

  • Ohne Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure.

  • Die gereinigten Oberflächen erhalten ein sauberes, kalkfreies, streifenfreies Aussehen und Glanz.


Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.

Hinweis

Nicht auf heißen Materialien anwenden. Auf nicht säurefesten Wand- und Bodenbelägen, z.B. auf Marmor oder emaillierten Badewannen, die nicht der DIN-Norm entsprechen – Nicht geeignet.


Nicht für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. auf Marmor oder emaillierten Badewannen geeignet. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nach der Reinigung die behandelte Fläche mit Wasser nachspülen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle abwaschbaren, säurebeständigen Materialien wie z.B. Chromarmaturen, Waschbecken, WC-Schüsseln, säurefesten Email, säurefesten Wand- und Bodenbeläge, eloxierten Fensterrahmen, Glas, Kunststoff, Edelstahl.

Anleitung

Zur Reinigung von Armaturen, WC, Waschbecken – 1:1 verdünnen, einwirken lassen, abspülen- auftrocknen lassen. Auf Wandfliesen und Bodenflächen ca. 10-20 ml auf 10 L bis 30 °C. Bei saugfähigen Belägen und Fugenmaterial Flächen vornässen – kurz einwirken lassen, mit Wasser nachspülen, Nicht auf heißen Materialien anwenden.

Inhalt

1 l

Gebinde

Flasche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Rot

Chemische Basis

Wasser Tenside

pH-Wert / Bedingung

2,85 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,0300 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

36 Monate / bei 15°C bis 25°C

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Umwelt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Messbecher Top Dos

MESSBECH-TOP-DOS-20ML

Einfache Dosierung über die Dosierkappe
x 1 St.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-ROT-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.