Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sanitär-Spezialschlüssel

Sanitär-Spezialschlüssel
DPMAULSHSL-SANI-SW17X19-M10

Art.-Nr. 071543 012
EAN 4011231742054

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Norm: Ähnlich DIN 3110, ISO 1085



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert



Geometrie: Maulstellung 15°



Mittelstück


  • Mit Innengewinde M 10

  • Verschieb- und arretierbar

  • Integrierter Kugelsitz

Gewährleistet leichtes Lösen des Schlüssels von der Stockschraube

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montageschlüssel für Express- und Stockschrauben, Waschtischbefestigung und Eckventilmontagen

Schlüsselweite

17 x 19 mm

Länge (L)

215 mm

Mauldicke (a)

7 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (b1)

40 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf 2 (b2)

42 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen