Samotěsnicí kabelová průchodka, polyetylén Metrický rozměr dle EN 60423
Škrticí ucpávka, metrická, PE-LD
ZPDOPLENTR-LESYNDHYLEN-M16X1,5
Obj. č. 096773516
EAN 4038898255680
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Použití v místech instalace bez zvláštních požadavků
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
| Barva | Světle šedá RAL 7035 | 
| Spojovací závit | M16 x 1,5 | 
| Konstrukce | Otevřený | 
| Min./max. průměr kabelu | 5-8,5 mm | 
| Délka závitu (metrický závit) | 8,0 mm | 
| Stupeň krytí | IP 54 | 
| Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Min. průměr kabelu | 5 mm | 
| Max. průměr kabelu | 8,5 mm | 
| Min. teplotní podmínky | -30 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 90 °C |