Samořezný šroub, zápustná hlava
DIN 7982 ocel zinek ptd žlutá hlava CS, tvar H C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-(A2C)-3,9X38
Obj. č. 011603938
EAN 4045727450215
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | H |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |