Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C, se zapuštěnou hlavou Z DIN 7981, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), PZ, kulatá hlava, tvar C

ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-Z2-(A2K)-3,5X9,5

Obj. č. 0115203595

EAN 4049557034515

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C, se zapuštěnou hlavou Z DIN 7981, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), PZ, kulatá hlava, tvar C

Obj. č. 0115203595

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.



Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotem


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit se zakulaceným hrotem

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

3,5 mm

Délka (l1)

9,5 mm

Průměr hlavy (dk)

6,9 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vnitřní pohon

Z2

DIN

7981

Typ hlavy

Pan head hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Normy

7981

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar hrotu

C

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace