Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H
DIN 7983 pozink. černá ocel H, tvar C s hrotem
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2C)-3,9X16
Obj. č. 0117023916
EAN 4050382051059
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Tyto šrouby si při šroubování do prefabrikovaných dutin vytvářejí vlastní protizávit
- Směrnice pro výběr správného průměru dutiny lze nalézt v normě DIN 7975
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Forma | C |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh vstupu | H |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Tvar závitu | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |