Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7983, černá pozinkovaná-poniklovaná ocel (ZNBHL) s křížovou drážkou H.
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(ZNBHL)-3,9X25
Obj. č. 425663925
EAN 4056807858371
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby si vytvářejí vlastní závit. Tyto šrouby mohou vytvářet vlastní protizávit pokud jsou zašroubovány do prefabrikovaných dutin.
Referenční hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zaobleným hrotem
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | 7983 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Forma | C |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh pohonu | H |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Typ závitu | ST |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |