Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar F se zapuštěnou hlavou DIN 7981, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), kulatá hlava, PH
DIN 7981 nerezová ocel, plochá hlava H, tvar F
ŠRB-PLKHL-DIN7981-F-H2-(A2K)-4,2X9,5
Obj. č. 0115104295
EAN 4050382433176
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Forma | F | 
| Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm | 
| Délka (l1) | 9,5 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 8,2 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,05 mm | 
| Vnitřní pohon | H2 | 
| DIN | 7981 | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Detaily hlavy | 0 - nehodí se | 
| Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne | 
| Normy | DIN 7981 | 
| Typ závitu | ST | 
| Provedení závitu | Plný závit | 
| Tvar hrotu | F | 
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |