Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar F se zapuštěnou hlavou DIN 7981 nerezová ocel A2, nelegovaná, kulatá hlava PH, tvar F
DIN 7981 nerez. ocel A2, čočk. hlava H, tvar F
ŠRB-PLKHL-DIN7981-F-H1-A2-2,9X9,5
Obj. č. 0119012995
EAN 4050382427687
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Nerezová ocel A2 | 
| Pevnostní třída | 0 - nehodí se | 
| Povrch | Základní | 
| Forma | F | 
| Jmenovitý průměr (d1) | 2,9 mm | 
| Délka (l1) | 9,5 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 5,6 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,2 mm | 
| Vnitřní pohon | H1 | 
| DIN | 7981 | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Detaily hlavy | 0 - nehodí se | 
| Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne | 
| Normy | DIN 7981 | 
| Typ závitu | ST | 
| Provedení závitu | Plný závit | 
| Tvar hrotu | F | 
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |