Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar F, TX
ISO 14585 ocel zinková ptd. Černá plochá hd TX tvar F
ŠRB-PLKHL-ISO14585-F-TX25-(A2S)-4,8X9,5
Obj. č. 421074895
EAN 4047376471634
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaná černá |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | F |
Vnitřní pohon | TX25 |
ISO | 14585 |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Tvar hrotu | F |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Normy | ISO 14585 |