Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar F, TX ISO 14585, modře pasivovaná pozinkovaná ocel, tvar F (bez hrotu)
ISO 14585 pozink. ocel, plochá hlava TX, tvar F
ŠRB-PLKHL-ISO14585-F-TX15-(A2K)-3,5X9,5
Obj. č. 421013595
EAN 4047376471436
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | F |
Vnitřní pohon | TX15 |
ISO | 14585 |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Tvar hrotu | F |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Normy | ISO 14585 |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |