Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s plochou hlavou, s pohonem TX a pojistným kolíkem

ŠRB-PLKHL-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X13

Obj. č. 0284024813

EAN 4061975327505

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s plochou hlavou, s pohonem TX a pojistným kolíkem

Obj. č. 0284024813

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kulatá hlava, samořezný závit podobný DIN 7981, nerezová ocel A2-70.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

4,8 mm

Délka (l1)

13 mm

Průměr hlavy (dk)

10,45 mm

Výška hlavy (k1)

4,3 mm

Vnitřní pohon

TX25+P

Typ hlavy

Pan head hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Normy

CS

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar hrotu

Špičatý

Velikost závitu St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace