Samořezný šroub s kulatou hlavou, tvar C, se zapuštěnou hlavou H DIN 7981 poniklovaná ocel (E2J), kulatá hlava, PH, tvar C
DIN 7981, ponikl. ocel, kulatá hlava H, tvar C
ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(E2J)-3,5X13
Obj. č. 0115043513
EAN 4050382521583
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby jsou šrouby tvořící závit. Mohou vytvářet vlastní protizávit, pokud jsou zašroubovány do prefabrikovaných dutin
- Referenční hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975
- Tvar C = závit s hrotem
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit se zaobleným hrotem
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Forma | C | 
| Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm | 
| Délka (l1) | 13 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 6,9 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,6 mm | 
| Vnitřní pohon | H2 | 
| DIN | 7981 | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Detaily hlavy | 0 - nehodí se | 
| Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne | 
| Normy | DIN 7981 | 
| Typ závitu | ST | 
| Provedení závitu | Plný závit | 
| Tvar hrotu | C | 
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |