Samořezný šroub, šestihranná hlava s podložkou
Žlutě pozinkovaná ocel, ne samostředící
ŠRB-OPEL-COMBI-7976A-(A2C)-6,3X16
Obj. č. 0501103060
EAN 4046778499284
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr kotouče (d2) | 22 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Tloušťka kotouče (h1) | 10 mm |