Samořezný šroub se zápustnou hlavou, s hlavou TX a pojistným čepem
DIN 7982 nerez. ocel A2, záp. hl. TX
ŠRB-ZÁ-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X32
Obj. č. 0284014832
EAN 4061975327437
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,45 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,3 mm |
Vnitřní pohon | TX25+P |
Druh vstupu | TX s pojistným pinem |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | Špičatý |