Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou PH DIN 7983, nerezová ocel A4, nelegovaná. Se křížovou drážkou.
DIN 7983 neleg. nerez. ocel A4 H, tvar C s hrotem
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-A4-3,9X13
Obj. č. 012733913
EAN 4058794994384
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh vstupu | H |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |