Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou Z
DIN 7982 pozink. černá ocel, záp. hlava Z, tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-Z2-(A2S)-3,5X9,5
Obj. č. 0116233595
EAN 4046778126388
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaná černá |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Druh vstupu | PZ |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |