Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7982, nerezová ocel A2, Geomet
DIN 7982, nerez A2, geomet. záp. hl. H, tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-(GEO)-4,8X60
Obj. č. 012384860
EAN 4011231188548
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
- Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotem
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit se zaobleným hrotem
Samořezné šrouby z nerezové oceli jsou měkčí než samořezné šrouby z cementační oceli. To znamená, že tyto šrouby nedokáží vytvořit protizávit v ocelovém plechu. Z tohoto důvodu se používají pouze v měkkých materiálech, například v hliníku.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 60 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | H |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |