Samořezné šrouby s plochou zápustnou hlavou H ISO 7049 nerezová ocel A2-70, nelegovaná
ISO 7049 nerezová ocel A2 20H, plochá hl. H tvar C
Obj. č. 505122265
EAN 4046777487718
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvar C
- Zápustná hlava, tvar H
Nahrazuje DIN 7981
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,2 mm |
Délka (l1) | 6,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Vnitřní pohon | H0 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Normy | ISO 7049 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |