Samořezná závitová vložka
Samořezná závitová vložka, pozinkovaná žlutá
ENSAT-ZÁVITOVÁ VLOŽKA A2C M8
Obj. č. 0660302080
EAN 4050642645202
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro vytváření odolných šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.
- Řezací účinek vytvářený ostrými hranami a přerušenými vnějšími otáčkami závitu
- Přední otáčky závitu jsou šikmé pro snazší řezání a vkládání
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M8 |
Délka (L) | 15 mm |
Vnější průměr x rozteč (D) | 12 x 1,5 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 10,7-11,4 mm |
Počet kusů v sadě | 12 ks |