Samolepicí závaží pro automobilové disky z lehkých kovů
Váleč. ocel. samolep. závaží na ALU disky, černé
Obj. č. 083014 445
EAN 4062856258789
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Není třeba vyhledávat a třídit jednotlivá závaží
- Samolepicí páska s očkem na prsty pro rychlé uvolnění jednotlivých závaží
- Pozinkovaný a dodatečně práškově lakovaný povrch
Datové listy(X)
Univerzální použití na všechny disky z lehkých kovů
Hmotnost vyvažovacího závaží | 5 g |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Délka | 12,75 m |
Šířka | 19 mm |
Výška | 3,8 mm |
Barva | Černá |
Max. odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Konstrukce | Role |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5000,000 g |